3M Scotch Transparent Packaging Tape Tear-By-Hand

Sebelum PPN:
Rp109.900 - Rp299.900
Spesifikasi
ColorTransparent
Main applicationFor packing
Tape Length (m)35
Tape Thickness (mm)0.06
Tape Width (mm)48

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
You can cut straight by hand, so work speed is increased. Even though it is a transparent tape, it can be cut by hand, so you can use it without using scissors or a cutter.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan