3M Scotch Double-Sided Adhesive Tape Strong Waterproof for Waterproofing (Double Tape/ Isolasi Bolak Balik)

Sebelum PPN:
Rp60.900
Spesifikasi
Adhesive MaterialsMetal
Adhesive TypePowerful
Base MaterialAcrylic foam
Featurewaterproof
Operating Temperature Range (°C)-20~60
Tape Length (m)1.5
Tape Thickness (mm)1
Tape Width (mm)15
suitable usageWaterproof / water resistant / outdoor

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It can be used for adhesion where it is exposed to water.
*Packages before and after the design change may be mixed.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan