Nichiban Recyclable craft tape No.3185

Sebelum PPN:
Rp6.499.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-0494-94
AdhesiveAcrylic
Adhesive Force6.66N/10mm
Base MaterialKraft paper
Elongation (%)8
Heat Resistance Temperature (°C)Room temperature
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Tape Length (m)50
Tape Thickness (mm)0.14
Tape Width (mm)50
Tensile Strength (N/10mm)60.7
TypeLaminate type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Cardboard reproduction processing can be performed without removing the tape.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan