Nichiban PVC masking tape No.535Y

Sebelum PPN:
Rp14.999.900 - Rp20.999.900
Spesifikasi
AdhesiveAcrylic
Adhesive Force1.31N/10mm
Base MaterialPVC
ColorBlue
Elongation (%)272
FeatureFlexibility, heat resistance
Heat Resistance Temperature (°C)160
Main applicationPVC
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Tape Length (m)50
Tape Thickness (mm)0.12
Tensile Strength (N/10mm)30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A masking tape for parting that makes the best use of the flexibility and heat resistance of the base material.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan