Nichiban Polyester tape No.557

Sebelum PPN:
Rp20.999.900 - Rp25.999.900
Spesifikasi
AdhesiveRubber type
Adhesive Force4.15N/10mm
Base MaterialPolyester
ColorBlue
Elongation (%)179
Heat Resistance Temperature (°C)150
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Tape Length (m)20
Tape Thickness (mm)0.051
Tensile Strength (N/10mm)44.8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Since polyester film is used as the base material, it has good linearity.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan