Nichiban New craft tape No.305PS

Sebelum PPN:
Rp5.199.900 - Rp5.499.900
Spesifikasi
AdhesiveRubber type
Adhesive Force3.42N/10mm
Base MaterialKraft paper
ColorWhite letters on a red background
Elongation (%)9
Heat Resistance Temperature (°C)Room temperature
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Tape Length (m)50
Tape Thickness (mm)0.15
Tape Width (mm)50
Tensile Strength (N/10mm)72.8
TypeLaminate type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a standard printed kraft tape.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan