Nichiban My wrap No.602

Sebelum PPN:
Rp809.900
Spesifikasi
AdhesiveRubber type
Adhesive Force3.97N/10mm
Base MaterialVapor deposition polyester
Elongation (%)78
Heat Resistance Temperature (°C)Room temperature
Main applicationFor packing
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Tape Length (m)30
Tape Thickness (mm)0.045
Tape Width (mm)18
Tensile Strength (N/10mm)41.4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A beautiful tape with a metallic luster.
Gift wrapping, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan