Nichiban Ecopyrene tape No.6775

Sebelum PPN:
Rp14.999.900 - Rp20.999.900
Spesifikasi
AdhesiveAcrylic
Adhesive Force2.55N/10mm
Base MaterialPolyolefin
ColorBlue
Elongation (%)940
Heat Resistance Temperature (°C)160
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Tape Length (m)50
Tape Thickness (mm)0.11
Tensile Strength (N/10mm)2.55

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Made of non-PVC material, it is flexible.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan