Nichiban Double-sided tape No.823

Sebelum PPN:
Rp15.999.900 - Rp16.999.900
Spesifikasi
Adhesive Force5.1N/10mm
Base MaterialPolyester
ColorTransparent
Main WorksParts
Main applicationFor plastic
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Tape Length (m)50
Tape Thickness (mm)0.1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Good transparency. High retention.
Clear plastic joint

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan