Nichiban Double-sided tape No.817

Sebelum PPN:
Rp3.899.900 - Rp4.199.900
Spesifikasi
Adhesive Strength (N/10mm)6.03
Base MaterialNon-woven
ColorWhite
FeatureHigh adhesion, weather resistance
Main WorksLarge surface material, parts
Main applicationFor general use
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Tape Length (m)20
Tape Thickness (mm)0.098
ThicknessThin

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
High adhesiveness and good weather resistance. Thin general-purpose type.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan