Nichiban Double-sided tape No.801

Sebelum PPN:
Rp669.900 - Rp699.900
Spesifikasi
Adhesive Strength (N/10mm)6.3
Base MaterialNon-woven
ColorWhite
Main WorksParts
Main applicationFor general use
Tape Length (m)20
Tape Thickness (mm)0.1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Good adhesiveness and aging resistance.
Fixed poster display

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan