3M Double-Sided Adhesive Tape Strong Adhesive Multi-Purpose Type 93015LE (Double Tape/ Isolasi Bolak Balik)

Sebelum PPN:
Rp549.900
Spesifikasi
AdhesiveAcrylic
Adhesive MaterialsMetal, PP / PE
Base MaterialPET film
ColorTransparent
Length (m)54.8
Main WorksLarge surface material, parts
Main applicationmultipurpose
Mass (g)320
Tape Length (m)54.8
Tape Thickness (mm)0.15
Tape Width (mm)19
Thickness (mm)0.15
Trusco Part No.116-5104
Width (mm)19
suitable usageTransparent

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan