Nichiban Double sided tape No.800

Sebelum PPN:
Rp709.900
Spesifikasi
Adhesive MaterialsMetal
Adhesive Strength (N/10mm)6.66
Base MaterialNon-woven
ColorWhite
Main WorksParts
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Tape Length (m)20
Tape Thickness (mm)0.14
Tape Width (mm)25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
High adhesive and high retention adhesive.
Joining metal and plastic, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan