Nichiban Crepe tape No.337TN

Sebelum PPN:
Rp6.599.900 - Rp10.999.900
Spesifikasi
AdhesiveRubber type
Adhesive Force2.01N/10mm
Base MaterialCrepe paper
ColorCream
Elongation (%)17
Heat Resistance Temperature (°C)180
Main applicationFor vehicle painting
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Tape Length (m)50
Tape Thickness (mm)0.17
Tensile Strength (N/10mm)40.7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For vehicle / industrial heat-resistant masking, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan