Nichiban Craft tape

Sebelum PPN:
Rp51.900
Spesifikasi
Mass (g)334
Tape Length (m)50
Tape Width (mm)50
TypeLaminate type
Width (mm)50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For sealing cardboard boxes and Styrofoam

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan