Nichiban Carton Tape No.660

Sebelum PPN:
Rp5.799.900 - Rp7.999.900
Spesifikasi
AdhesiveRubber type
Adhesive Force2.17N/10mm
Adhesive Strength (N/10mm)2.17
Base MaterialPolypropylene
Elongation (%)154
FeatureWater resistance, durability
Heat Resistance Temperature (°C)Room temperature
Main applicationFor packing
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Tape Thickness (mm)0.085
Tensile Strength (N/10mm)74.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Has excellent water resistance and durability.
Sealing heavy cardboard

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan