Nichiban Auto taper TCE700+ set length 15mm specification

Sebelum PPN:
Rp15.999.900
Spesifikasi
Mass (g)3100
Mass (kg)3.1
Maximum Diameter of Roll (mm)180
Suitable Tape Width (mm)7~50
Tape Length Setting Range (mm)15~999
Tape Width (mm)7~50
Trusco Part No.205-1303

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Tape feeding and cutting can be done automatically in 1 mm increments. The connector cord of the auto feed cutter unit is smart and does not get in the way of the delivered tape.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait