Nichiban Aluminum tape No.951 (with separator)

Sebelum PPN:
Rp4.899.900 - Rp8.399.900
Spesifikasi
AdhesiveAcrylic
Adhesive Force5.52N/10mm
Adhesive Strength (N/10mm)5.52
Base MaterialAluminum foil
ColorSilver
FeatureHeat resistance, water resistance, rust resistance, durability
Tape Length (m)50
Tape Thickness (mm)0.091
Tensile Strength (N/10mm)39

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is resistant to heat, water and rust, and has excellent durability.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan