Nichiban Aluminum tape +961

Sebelum PPN:
Rp59.999.900
Spesifikasi
ColorSilver
Length (m)50
Mass (g)385
Tape Length (m)50
Tape Thickness (mm)0.12
Tape Width (mm)25
Thickness (mm)0.12
Trusco Part No.205-1320
Width (mm)25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is resistant to water and rust and has excellent durability.
For general construction and pipe protection. For repairing sheet metal of automobiles.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan