3M 2 Protective V-Tape (Lakban Kabel / Isolasi Listrik)

Sebelum PPN:
Rp139.900
Spesifikasi
AdhesiveRubber type
Base MaterialPVC
Tape Length (m)20.0 or more
Tape Thickness (mm)0.2±0.03
Tape Width (mm)19±1.0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan