Star-M Two-by-bit for hole down

Sebelum PPN:
Rp1.699.900
Spesifikasi
Appropriate Number of Revolutions (rpm)600 or less
Compatible MotorElectric drill/angle drill
Effective Length (mm)574
Overall Length (mm)650
Size21

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan