Star-M Short bit

Sebelum PPN:
Rp1.099.900 - Rp2.799.900
Spesifikasi
Appropriate Number of Revolutions (rpm)3000 or less (3mm to 19mm), 1500 or less (19.5mm to 40mm), 1300 or less (41mm to 50mm)
Compatible MotorElectric drill / Impact driver 14.4V or higher (up to 19mm) / Drill driver 18V or higher with handle
Effective Length (mm)90
Overall Length (mm)140

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan