Star-M Set of 3 short impact bits

Sebelum PPN:
Rp459.900
Spesifikasi
Appropriate Number of Revolutions (rpm)3000 or less
Compatible MotorImpact driver 14.4V or higher/Drill driver 14.4V or higher
Effective Length (mm)60
Overall Length (mm)100
Set ContentsBlade diameter DIA12mm 3 pieces
Size12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan