Industry Kowa Sanding Block

Sebelum PPN:
Rp49.900 - Rp63.900
Spesifikasi
Height (mm)95
Length (mm)25
Mass (g)25
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Suitable MaterialWoodworking etc.
Width (mm)100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Ideal for base adjustment
Ideal for removing rust, removing paint, and polishing woodwork
* Please refrain from using it for purposes other than its intended purpose.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan