Mr. Meister Rotary Table (Meja Indeks)

Sebelum PPN:
Rp26.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-5179-44
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
TaperHole / MT-2
Turn Table Diameter (mm)100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The material can be rotated 360 degrees on the milling table.
It is useful when machining grooves on the circumference.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait