RIKEN CORUNDUM Rico Magic Magic Paper No Hole 125 Pie # 180

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Abrasive Grain Size180
Mass (g)5
Outer Diameter (mm)125
Trusco Part No.809-3900
TypeHook-and-loop type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan