RIKEN CORUNDUM Rico Magic Magic Paper No Hole 125 Pie # 150

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
Abrasive Grain Size150
Mass (g)6
Outer Diameter (mm)125
Trusco Part No.809-3899
TypeHook-and-loop type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan