RIKEN CORUNDUM Resin belt (A64)

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Abrasive GrainA
Abrasive Grain Size600
Belt Length (mm)915
Belt Width (mm)100
Mass (g)83
Trusco Part No.809-3789

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan