RIKEN CORUNDUM Resin Belt

Sebelum PPN:
Rp1.099.900 - Rp1.399.900
Spesifikasi
Abrasive GrainA
Base MaterialX
Belt Length (mm)915
Belt Width (mm)100
Dimensions (mm)100x915
Suitable JointE
TypeA767

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This is the most widely used product.
Please use it for grinding and polishing of everything.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan