Industry Kowa PC Hand Brush

Sebelum PPN:
Rp18.900 - Rp36.900
Spesifikasi
Bristle Length (mm)22
Height (mm)45
Overall Length (mm)355
Width (mm)20
Working Width (mm)65

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The brush is made of machine-implanted round wire bristles that do not easily fall out. Ideal for preparing the base for painting.
Cleaning parts and molded products, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan