Star-M No.5009 A little pilot hole & bit

Sebelum PPN:
Rp249.900
Spesifikasi
Appropriate Number of Revolutions (rpm)3000 or less
Compatible MotorImpact driver 14.4V or higher/Drill driver 14.4V or higher
Overall Length (mm)65

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Pilot hole drilling, countersunk removal, and screw tightening are possible with this one. The pilot hole drill and bit are integrated. The sharp cutting edge does not slip!

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan