Industry Kowa Nejiburi Horse Hair

Sebelum PPN:
Rp79.900
Spesifikasi
Height (mm)212
Length (mm)25
Mass (g)25
MaterialHorsehair
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Width (mm)25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Cleaning brush for wiping, polishing, washing, etc.
Ideal for polishing pipes, gaps, etc.
* Please refrain from using it for purposes other than its intended purpose.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan