Industry Kowa KOWA Nejiri Brush Long PP

Sebelum PPN:
Rp66.900 - Rp119.900
Spesifikasi
Brush Length (mm)100
Overall Length (mm)280

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Single (spiral) winding

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan