Star-M Hinge cone A (tip thread)

Sebelum PPN:
Rp429.900 - Rp889.900
Spesifikasi
Appropriate Number of Revolutions (rpm)1500 or less
Compatible MotorElectric drill/drill press/drill driver 14.4V or higher
Effective Length (mm)25
Overall Length (mm)95

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan