Star-M Glulam drill

Sebelum PPN:
Rp1.899.900 - Rp3.699.900
Spesifikasi
Appropriate Number of Revolutions (rpm)1500 or less
Compatible MotorElectric drill
Effective Length (mm)280
Overall Length (mm)350

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan