RIKEN CORUNDUM Endless Abrasive Belt No.36 A (Amplas Sabuk)

Sebelum PPN:
Rp1.899.900 - Rp2.799.900
Spesifikasi
Abrasive GrainA
AdhesiveG/G
Belt Length (mm)915
Belt Width (mm)100
Dimensions (mm)100x915
TypeNo. 36

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
There is no vibration during work, and the cushioning property peculiar to bag weaving creates a soft and gentle finished surface.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan