Star-M Dowel cone (round shaft)

Sebelum PPN:
Rp199.900
Spesifikasi
Appropriate Number of Revolutions (rpm)3000 or less
Compatible MotorDrill driver 14.4V or higher / Electric drill / Drill press
Effective Length (mm)11
Overall Length (mm)57
Size11

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan