Star-M Carbide Cone Cone (Triangle)

Sebelum PPN:
Rp1.799.900 - Rp2.699.900
Spesifikasi
Appropriate Number of Revolutions (rpm)1500 or less
Compatible MotorElectric drill/drill press/drill driver 14.4V or higher
Effective Length (mm)20
Overall Length (mm)70
Set ContentsHexagonal wrench

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan