Star-M Carbide ALC drilling drill

Sebelum PPN:
Rp479.900
Spesifikasi
Effective Length (mm)150
Overall Length (mm)230
Size13

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan