Industry Kowa Bamboo handle nylon brush

Sebelum PPN:
Rp129.900
Spesifikasi
Bristle Length (mm)13
Brush Part Length (mm)3
Material of BristleNylon
Number of Lines4
Overall Length (mm)245
Trusco Part No.168-5286
Width (mm)145
Wire Diameter (mm)0.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A great value pack of bamboo brushes.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan