Mr. Meister Angle Vise for LittleMilling-1 (Ragum)

Sebelum PPN:
Rp6.499.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-5179-48
Dimensions (mm)(Tread patch) W100 x D142
Jaw Opening (mm)50
Main Unit Dimensions (mm)W170xD120xH63
Mass (g)2550
Mounting HoleM6
Mouth Height (mm)20
Offset Angle (°)0~90
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Tip Width (mm)70

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Used to secure the material to the milling table.
Vertical angle can be adjusted from 0 to 90 degrees

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan