SUN POWER (Sun Power/Taiyo Shokai) Mounted Wheel Brush with Miniature Steel Wire (Mata Bor Sikat Kawat)

Sebelum PPN:
Rp159.900
Spesifikasi
Metal Part Diameter (mm)10
Shaft Length (mm)40
Suitable ForElectric / pneumatic tool grinder
Thickness (mm)2
TypeWheel brush with miniature shaft (Robinson)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
* Be sure to wear safety glasses and protective equipment when working.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan