SUN POWER (Sun Power/Taiyo Shokai) Mounted Wheel Brush with Miniature Brass (Mata Bor Sikat Kawat)

Sebelum PPN:
Rp279.900 - Rp299.900
Spesifikasi
Metal Part Diameter (mm)10
Shaft Length (mm)30
Suitable ForElectric / pneumatic tool grinder
Thickness (mm)6
TypeMiniature powerful type wheel brush with shaft (Robinson)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan