SUN POWER (Sun Power/Taiyo Shokai) Mounted Wheel Brush Brass (Mata Bor Sikat Kawat)

Sebelum PPN:
Rp359.900
Spesifikasi
Metal Part Diameter (mm)38
Shaft Length (mm)35
Suitable ForElectric / pneumatic tool grinder
Thickness (mm)13
TypeWheel brush with shaft (dragonfly)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan