SUN POWER (Sun Power/Taiyo Shokai) Tubular Brush with Miniature Grit Shaft (Mata Bor Sikat)

Sebelum PPN:
Rp199.900
Spesifikasi
Abrasive Grain Size320
Bristle Length (mm)10
Hub Cylinder Length (mm)15
Shaft Length (mm)30
Suitable ForElectric / pneumatic tool grinder
TypeMiniature strong type cylindrical brush with shaft (handpiece)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan