3M Stikit Hand Sanding Roll File Extra Fine

Sebelum PPN:
Rp169.900
Spesifikasi
Abrasive Grain Size320
Length (mm)2900
Mass (g)40
MaterialAbrasive material: Silicon carbide
Trusco Part No.829-1903
Width (mm)64

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This is an individually packaged type of refill roll.
Please use it in combination with siding blocks.
This kit includes hand sanding roll files (TEK100, 120, 180, 240), a sanding block (SAND YEL 64), and a hand pad for sanding curved surfaces.
Wood polishing.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan