SUN POWER (Sun Power/Taiyo Shokai) Stainless steel brush

Sebelum PPN:
Rp189.900 - Rp339.900
Spesifikasi
Bristle Length (mm)23
TypeWooden handle brush for work
Wall Thickness (mm)12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For manual work
* Be sure to wear safety glasses and protective equipment when working.
Feature
Specification
Hand-plant

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan