Ishihashi Seiko Spiral Tap, Metric Thread, Fine Thread

Sebelum PPN:
Rp579.900
Spesifikasi
AccuracyJIS Class 2
Accuracy notationH2
Cell Spacing (mm)0.75
Nominal SizeM10
Overall Length (mm)62
Screw Length (mm)19
Shank Diameter (mm)7
Shank square (mm)5.5
Trusco Part No.680-1119

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The machinability is good and the chips roll up in a curl shape.
High speed tool steel (HSS-E)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan