Ishihashi Seiko Spiral Tap for Stainless Steel, Metric Thread

Sebelum PPN:
Rp369.900
Spesifikasi
AccuracyJIS Class 2
Accuracy notationH1
Cell Spacing (mm)0.45
Nominal SizeM2.5
Overall Length (mm)44
Screw Length (mm)13
Shank Diameter (mm)3
Shank square (mm)2.5
Trusco Part No.680-2625

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The machinability is good and the chips roll up in a curl shape.
High speed tool steel (HSS-E)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan