Ishihashi Seiko SKH Hand Tap

Sebelum PPN:
Rp369.900
Spesifikasi
Cell Spacing (mm)0.75
ChamferTip: 9 peaks
MaterialMaterial:SKH
Nominal SizeM8
Overall Length (mm)62
Screw Length (mm)20
Shank Diameter (mm)6.2
Shank square (mm)5
Thread Number of Chamfer9 mountains
TipDestination
Trusco Part No.503-4477

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a general tap and is used in all directions.
Machined screws: Metric fine threads. Workpiece materials: carbon steel, aluminum alloy, alloy steel.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan